Startseite

RAYTECH SRL - RYT855203-000 RAYL066-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C - 855203-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT855203-000 RAYL066-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078004351

Artikelnummer

RYT855203-000

Herstellernummer

855203-000

Hersteller

RYT

Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 120/60 mm. Per cavi Ø min./max.95/115 mm. Colore nero Halogen Free .