Startseite

RAYTECH SRL - RYT868777-000 TLV 0450-AF CORREDI DI TERMIN. - 868777-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT868777-000 TLV 0450-AF CORREDI DI TERMIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074291960

Artikelnummer

RYT868777-000

Herstellernummer

868777-000

Hersteller

RYT

Terminale termorestringente per cavi ARMATI a fili Sezione (mm2): da 25 a 50 Diametro min.-max. cavi (mm): 4