Startseite

RAYTECH SRL - RYT900000-003 SPEEDY WIRE OIL - 900000-003

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT900000-003 SPEEDY WIRE OIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Geeignet für Rohre - ja

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 1000 ml

  • Nettogewicht - 1000 g

Packung

  • 12 ST

EAN

8032853652398

Artikelnummer

RYT900000-003

Herstellernummer

900000-003

Hersteller

RYT

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

1000 ml

Nettogewicht:

1000 g

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

ja

Säurefrei:

ja

Verwendbar auf Beton:

ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

ja

Wasserlöslich:

nein

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

flüssig

Olio scorricavo fluido. Flacone da 1 lt. Colore trasparente