RAYTECH SRL - RYT954800-BAR RGPO-B 9.5/4.8-0 NERO GUAINA(BARRE MT 1, - 954800-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
8032853656501
Artikelnummer
RYT954800-BAR
Herstellernummer
954800-BAR
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
10.91...11.35 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja


