Startseite

RAYTECH SRL - RYTBARNEY-Y BARNEY Y (CF 1 PZ) - BARNEY-Y

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTBARNEY-Y BARNEY Y (CF 1 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...4 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 18 ST

EAN

8050040861590

Artikelnummer

RYTBARNEY-Y

Herstellernummer

BARNEY-Y

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

2.5...4 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...2.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

6...10 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

6...10 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Mini giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 85x55x22. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 1x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-10