Startseite

RAYTECH SRL - RYTBOB4 BOB4 (CF 1 PZ)

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTBOB4 BOB4 (CF 1 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...4 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861774

Artikelnummer

RYTBOB4

Herstellernummer

BOB4

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...4 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

8...13 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

8...13 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto preriempito con gel per connessioni in parallelo di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura.Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x65x25. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13