RAYTECH SRL - RYTBRAVO1-6 BRAVO 1-6 MICRO MORSETTERIA UNIP. (CF 1 - BRAVO1-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²
Anzahl der Leiter - 1
Halogenfrei - ja
Mit konzentrischer Abschirmung - nein
Packung
32 ST
EAN
8032853659816
Artikelnummer
RYTBRAVO1-6
Herstellernummer
BRAVO1-6
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1.5...6 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


