RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE2625 EASY CABLE 26/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 80 °C
Heizleistung - 25 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8032853659830
Artikelnummer
RYTEASYCABLE2625
Herstellernummer
EASYCABLE2625
Hersteller
RYT
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
80 °C
Heizleistung:
25 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
5 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
blau
Cavo scaldante a potenza costante (25 W/m) per RAMPE e TUBAZIONI. L: 26,5 m