RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE9225 EASY CABLE 92/25 - EASYCABLE9225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 80 °C
Länge - 92 m
Heizleistung - 25 W/m
Packung
1 ST
EAN
8032853659854
Artikelnummer
RYTEASYCABLE9225
Herstellernummer
EASYCABLE9225
Hersteller
RYT
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
80 °C
Länge:
92 m
Heizleistung:
25 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
7 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
blau
Cavo scaldante a potenza costante (25 W/m) per RAMPE e TUBAZIONI. L: 92 m