Startseite

RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR3-ST EASY FLOOR 3 TAPPETO SCALD. PAV.

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR3-ST EASY FLOOR 3 TAPPETO SCALD. PAV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 225 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 1.5

  • Heizleiterbelastung - 12.5 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654958

Artikelnummer

RYTEASYFLOOR3-ST

Herstellernummer

EASYFLOOR3-ST

Hersteller

RYT

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

225 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

1.5

Heizleiterbelastung:

12.5 W/m

Anschlussleistung:

225...225 W

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

3000 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Mit Bodentemperatursensor:

ja

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

3000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Tappeto scaldante 0,5x3 m - 2252 W per il tracciamento intelligente di pavimenti in piastrelle, marmo ecc. il tappeto easy floor viene posato direttamente su di uno strato di isolamento termico che ricopre il pavimento rifinito al cemento, quindi annegato nel cemento autolivellante e ricoperto da piastrelle. i tappetini per il tracciamento di pavimenti sono forniti in larghezza standard di 50 cm, potenza 150 w/m². il kit è composto da: - tappeto scaldante, completo di coda fredda - tubo corrugato per il posizionamento della sonda.