RAYTECH SRL - RYTEASYFROST10220 EASY FROST 102/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - nein
Leistung - 130 W/m²
Heizleiterbelastung - 20 W/m
Anschlussleistung - 1000...1000 W
Selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
8032853652817
Artikelnummer
RYTEASYFROST10220
Herstellernummer
EASYFROST10220
Hersteller
RYT
Mit Trägermatte:
nein
Leistung:
130 W/m²
Heizleiterbelastung:
20 W/m
Anschlussleistung:
1000...1000 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
50000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
9 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
3
Länge der Kaltleiter:
4 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
ja