RAYTECH SRL - RYTEASYFROST5020 EASY FROST 50/20 - EASYFROST5020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - nein
Leistung - 130 W/m²
Heizleiterbelastung - 20 W/m
Anschlussleistung - 2040...2040 W
Selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
8032853652800
Artikelnummer
RYTEASYFROST5020
Herstellernummer
EASYFROST5020
Hersteller
RYT
Mit Trägermatte:
nein
Leistung:
130 W/m²
Heizleiterbelastung:
20 W/m
Anschlussleistung:
2040...2040 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
102000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
9 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
3
Länge der Kaltleiter:
4 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
ja


