Startseite

RAYTECH SRL - RYTEASYRAMP21300 EASY RAMP 21/300

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTEASYRAMP21300 EASY RAMP 21/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 300 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 13

  • Heizleiterbelastung - 25 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652763

Artikelnummer

RYTEASYRAMP21300

Herstellernummer

EASYRAMP21300

Hersteller

RYT

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

300 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

13

Heizleiterbelastung:

25 W/m

Anschlussleistung:

3730...3730 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

21000 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

600 mm

Geeignet für Feuchträume:

nein

Stärke:

7.5 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

3

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Tappeto scaldante a potenza costante (300 W/m) per RAMPE, GRADINATE e PASSAGGI PEDONALI. Larghezza 0,6 m Lunghezza 21 m