RAYTECH SRL - RYTGHVE15/300-1-H5 GHVE 15/300-1-H5 - GHVE15/300-1-H5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078558526
Artikelnummer
RYTGHVE15/300-1-H5
Herstellernummer
GHVE15/300-1-H5
Hersteller
RYT
Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X). Umax 17,5 kV Conduttori da 50 a 300 mm2- L max.: 700 mm - Ø max.: 80 mm


