Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE20/630-1-H5 GHVE 20/630-1-H5 - GHVE20/630-1-H5

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE20/630-1-H5 GHVE 20/630-1-H5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078002395

Artikelnummer

RYTGHVE20/630-1-H5

Herstellernummer

GHVE20/630-1-H5

Hersteller

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X). Umax 24 kV Conduttori da 240 a 630 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 100 mm