Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE20/630-3 GHVE 20/630-3 - GHVE20/630-3

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE20/630-3 GHVE 20/630-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077427977

Artikelnummer

RYTGHVE20/630-3

Herstellernummer

GHVE20/630-3

Hersteller

RYT

Giunto termorestringente tripolare per cavi tipo (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR, Umax 24 kV. Conduttore 300-630 mm2. L max.: 1600 mm - Ø max.: 140 mm