Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE30/500-1 GHVE 30/500-1 - GHVE30/500-1

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE30/500-1 GHVE 30/500-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072133613

Artikelnummer

RYTGHVE30/500-1

Herstellernummer

GHVE30/500-1

Hersteller

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 300 a 500 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 100 mm