Startseite

RAYTECH SRL - RYTGMP030-ARM-F/R GMP 030-ARM-F/R - GMP030-ARM-F/R

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGMP030-ARM-F/R GMP 030-ARM-F/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 30

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658635

Artikelnummer

RYTGMP030-ARM-F/R

Herstellernummer

GMP030-ARM-F/R

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

30

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto termorestringente per cavi ARMATI SEGNALAMENTO E CONTROLLO resistenti alla fiamma di tipo NAVALE. Dimensione (mm): 500 Sezione (mm2): 16-30x1,5-2,5