RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT4 HAPPY JOINT 4 GELBOX CON MORSETTI (CF 2 - HAPPYJOINT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Packung
32 ST
EAN
8050040860050
Artikelnummer
RYTHAPPYJOINT4
Herstellernummer
HAPPYJOINT4
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


