RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT6 HAPPY JOINT 6 GELBOX CON MORSETTI (CF 1 - HAPPYJOINT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 6
Halogenfrei - ja
Packung
32 ST
EAN
8050040860074
Artikelnummer
RYTHAPPYJOINT6
Herstellernummer
HAPPYJOINT6
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
6
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


