Startseite

RAYTECH SRL - RYTICEKILLER6 ICE KILLER 6

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTICEKILLER6 ICE KILLER 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 30 m

  • Heizleistung - 18 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656006

Artikelnummer

RYTICEKILLER6

Herstellernummer

ICEKILLER6

Hersteller

RYT

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

30 m

Heizleistung:

18 W/m

Nennspannung:

230 V

Abschirmung:

ohne

Höhe:

8 mm

Breite:

6 mm

Farbe:

rot

Kit antigelo per tubazioni con cavo scaldante autoregolante 10 W/m a 18° C taglia e installa. L: 30 m + Terminale lato alimentato + Terminale lato alimentato