RAYTECH SRL - RYTISAAC4P30 ISAAC 4 PACK 30 (CF 30 PZ) - ISAAC4P30
.jpg?8475847C86706390B9B8B5A6B55758667973BEB5B9&ts=1762161084876)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 4...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 3
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853659328
Artikelnummer
RYTISAAC4P30
Herstellernummer
ISAAC4P30
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
4...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
3
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


