Startseite

RAYTECH SRL - RYTJM-20240-1-AUTO JMAUTO 20/240-1 - JM-20240-1-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTJM-20240-1-AUTO JMAUTO 20/240-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Leiternennquerschnitt - 120...240 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861071

Artikelnummer

RYTJM-20240-1-AUTO

Herstellernummer

JM-20240-1-AUTO

Hersteller

RYT

Ausführung:

Kaltschrumpf

Leiternennquerschnitt:

120...240 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto autorestringente unipolare monoblocco per cavi (A)RG7H1R a spessore PIENO. 12 kV =185-400 mm2 - 17,5 kV =150-300 mm 2- 24 kV =120-240 mm2- L600 mm. Per cavi RG7H1M1 a spessore RIDOTTO 24 kV =120-300 mm2- L 600 mm