RAYTECH SRL - RYTKELVINP9 KELVIN PACK 9 (CF 9 PZ) - KELVINP9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 6...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 3
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853659724
Artikelnummer
RYTKELVINP9
Herstellernummer
KELVINP9
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
6...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
3
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


