RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y16ARM KING JOINT Y16 ARM - KINGJ-Y16ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...10 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8032853655764
Artikelnummer
RYTKINGJ-Y16ARM
Herstellernummer
KINGJ-Y16ARM
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4...10 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...4 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
14.2...26 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
12...18 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


