Startseite

RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y35 KING JOINT Y 35 - KINGJ-Y35

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y35 KING JOINT Y 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...35 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853657928

Artikelnummer

RYTKINGJ-Y35

Herstellernummer

KINGJ-Y35

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...35 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

17...36 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

12...26 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni derivate a Y di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 290X105X51. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x10-35 Diametro min.-max. cavi (mm): P:36 - D:26