Startseite

RAYTECH SRL - RYTMAGICBOX120 MAGIC BOX 120 - MAGICBOX120

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMAGICBOX120 MAGIC BOX 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - sonstige

  • Ausführung - Gel

  • Kabeldurchmesser Hauptkabel - 20...20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652671

Artikelnummer

RYTMAGICBOX120

Herstellernummer

MAGICBOX120

Hersteller

RYT

Typ:

sonstige

Ausführung:

Gel

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

20...20 mm

KIT di connessione IP68: 1 cassetta 120x80x50 mm + 3 pressacavi M25x1,5 + tappi + Magic Fluid / Magic Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .