Startseite

RAYTECH SRL - RYTMAGICBOX150 MAGIC BOX 150 - MAGICBOX150

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMAGICBOX150 MAGIC BOX 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - sonstige

  • Ausführung - Gel

  • Kabeldurchmesser Hauptkabel - 26...26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652824

Artikelnummer

RYTMAGICBOX150

Herstellernummer

MAGICBOX150

Hersteller

RYT

Typ:

sonstige

Ausführung:

Gel

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

26...26 mm

KIT di connessione IP68: 1 cassetta 150x110x70 mm + 3 pressacavi M25x1,5 + tappi + Magic Fluid / Magic Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .