RAYTECH SRL - RYTMINIBRAVO1 MINI BRAVO 1 (CF 3 PZ) - MINIBRAVO1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1.5...4 mm²
Anzahl der Leiter - 1
Halogenfrei - ja
Mit konzentrischer Abschirmung - nein
Packung
32 ST
EAN
8050040860463
Artikelnummer
RYTMINIBRAVO1
Herstellernummer
MINIBRAVO1
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1.5...4 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


