RAYTECH SRL - RYTMINIBRAVO3 MINI BRAVO 3 (CF 1 PZ) - MINIBRAVO3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1.5...4 mm²
Anzahl der Leiter - 3
Halogenfrei - ja
Mit konzentrischer Abschirmung - nein
Packung
32 ST
EAN
8050040860487
Artikelnummer
RYTMINIBRAVO3
Herstellernummer
MINIBRAVO3
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1.5...4 mm²
Anzahl der Leiter:
3
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


