Startseite

RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL240-ARM MAGIC POWER JOINT L240 - ARM - MPJOINTL240-ARM

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL240-ARM MAGIC POWER JOINT L240 - ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074293193

Artikelnummer

RYTMPJOINTL240-ARM

Herstellernummer

MPJOINTL240-ARM

Hersteller

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x120-185