Startseite

RAYTECH SRL - RYTMPJOINTY6-ARM MAGIC POWER JOINT Y6 - ARM - MPJOINTY6-ARM

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMPJOINTY6-ARM MAGIC POWER JOINT Y6 - ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...6 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853655634

Artikelnummer

RYTMPJOINTY6-ARM

Herstellernummer

MPJOINTY6-ARM

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

2.5...6 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...6 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

13...18 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

13...18 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni di derivazione di cavi armati a fili, nastri o piattine 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 180x90. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x2,5-6 D:4x2,5-6