Startseite

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-L300 MAGIC POWER JOINT L300 - MPOWERJOINT-L300

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-L300 MAGIC POWER JOINT L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 240...300 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860906

Artikelnummer

RYTMPOWERJOINT-L300

Herstellernummer

MPOWERJOINT-L300

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

240...300 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 760x180. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x240-300