RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y6 MAGIC POWER JOINT Y6 - MPOWERJOINT-Y6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...6 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8032853655597
Artikelnummer
RYTMPOWERJOINT-Y6
Herstellernummer
MPOWERJOINT-Y6
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5...6 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...6 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13...18 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13...18 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


