RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPT35 MAGIC POWER JOINT SP T35 - MPOWERJSPT35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...35 mm²
Typ - T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...10 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8032853658116
Artikelnummer
RYTMPOWERJSPT35
Herstellernummer
MPOWERJSPT35
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...35 mm²
Typ:
T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...10 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
15...30 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
11...20 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


