Startseite

RAYTECH SRL - RYTPOWER-80 POWER KIT 80 - POWER-80

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTPOWER-80 POWER KIT 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - sonstige

  • Ausführung - Gel

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853655788

Artikelnummer

RYTPOWER-80

Herstellernummer

POWER-80

Hersteller

RYT

Typ:

sonstige

Ausführung:

Gel

KIT di connessione IP68: 1 cassetta Ø 80 mm x h 40 mm + 3 pressacavi PG16 + tappi + Magic Power Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .