RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL1.5-IP68 RAPID JOINT L1,5-IP68 - RAPIDJL1.5-IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1.5...1.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853657959
Artikelnummer
RYTRAPIDJL1.5-IP68
Herstellernummer
RAPIDJL1.5-IP68
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige