RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL25-IP68 RAPID JOINT L25-IP68 - RAPIDJL25-IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 16...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8050040860579
Artikelnummer
RYTRAPIDJL25-IP68
Herstellernummer
RAPIDJL25-IP68
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
16...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


