Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL25RP RAPID JOINT L25 RP - RAPIDJL25RP

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL25RP RAPID JOINT L25 RP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 10...25 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658253

Artikelnummer

RYTRAPIDJL25RP

Herstellernummer

RAPIDJL25RP

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

10...25 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV Completo di 4. Connettori a rottura predeterminata. Grado di protezione IPX8. Ideale per uso interrato e sommerso. Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x10-25 / 4x10-25