Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL6-IP68 RAPID JOINT L6-IP68 - RAPIDJL6-IP68

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL6-IP68 RAPID JOINT L6-IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853657966

Artikelnummer

RYTRAPIDJL6-IP68

Herstellernummer

RAPIDJL6-IP68

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera e pressacavi, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 245x60. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x6 Diametro min.-max. cavi (mm): 12-18