Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF1.5/16 RAY-TTF 1,5/16 - RAY-TTF1.5/16

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF1.5/16 RAY-TTF 1,5/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 1.5...16 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 1.5...16 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 1.5...16 mm²

  • Werkstoff des Leiters - Aluminium

  • Spannungsreihe - bis 30 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658468

Artikelnummer

RYTRAY-TTF1.5/16

Herstellernummer

RAY-TTF1.5/16

Hersteller

RYT

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

1.5...16 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

1.5...16 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

1.5...16 mm²

Werkstoff des Leiters:

Aluminium

Spannungsreihe:

bis 30 kV

Mit Isolierung:

ja

Oberflächenschutz:

blank

Nennquerschnitt Aluminium, RM:

1.5...16 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RE:

1.5...16 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SM:

1.5...16 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

1.5...16 mm²

Connettore a rottura predeterminata in alluminio. Dimensione (mm): 30x12x6,1 Sezione (mm2): alluminio: 10-16; rame: 1,5-6