RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF10/35 RAY-TTF 10/35 - RAY-TTF10/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 10...35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 10...35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 10...35 mm²
Werkstoff des Leiters - Aluminium
Spannungsreihe - bis 30 kV
Packung
1 ST
EAN
8032853658475
Artikelnummer
RYTRAY-TTF10/35
Herstellernummer
RAY-TTF10/35
Hersteller
RYT
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
10...35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
10...35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
10...35 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Oberflächenschutz:
blank
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
10...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
10...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
10...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
10...35 mm²
Ölstopp/Mittelsteg:
nein


