RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF25/50 RAY-TTF 25/50 - RAY-TTF25/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 25...50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 25...50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25...50 mm²
Werkstoff des Leiters - Aluminium
Spannungsreihe - bis 30 kV
Packung
1 ST
EAN
8032853658482
Artikelnummer
RYTRAY-TTF25/50
Herstellernummer
RAY-TTF25/50
Hersteller
RYT
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25...50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25...50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
25...50 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Mit Isolierung:
ja
Oberflächenschutz:
blank
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
25...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
25...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
25...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25...50 mm²