Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL240RP150 RAYCAST L240-RP/150 - RAYCASTL240RP150

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTL240RP150 RAYCAST L240-RP/150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Leiternennquerschnitt - 35...150 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658413

Artikelnummer

RYTRAYCASTL240RP150

Herstellernummer

RAYCASTL240RP150

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gießharz

Leiternennquerschnitt:

35...150 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6-1kV, completo di 4. Connettori a rottura predeterminata Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 510x120. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x35-150/ 4x35-150