RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPL16 RAYCAST SP L16 - RAYCASTSPL16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Leiternennquerschnitt - 4...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8032853658192
Artikelnummer
RYTRAYCASTSPL16
Herstellernummer
RAYCASTSPL16
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
4...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


