Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPL25 RAYCAST SP L25

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPL25 RAYCAST SP L25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Leiternennquerschnitt - 4...25 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658208

Artikelnummer

RYTRAYCASTSPL25

Herstellernummer

RAYCASTSPL25

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gießharz

Leiternennquerschnitt:

4...25 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto in linea, completo di morsettiera pentapolare, con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6/1kV Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 215x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x4-25