Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPL6 RAYCAST SP L6 - RAYCASTSPL6

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPL6 RAYCAST SP L6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658185

Artikelnummer

RYTRAYCASTSPL6

Herstellernummer

RAYCASTSPL6

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gießharz

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto in linea, completo di morsettiera pentapolare, con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6/1kV Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x50. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6