Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPT35 RAYCAST SP T35 - RAYCASTSPT35

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPT35 RAYCAST SP T35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...35 mm²

  • Typ - T-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...10 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658239

Artikelnummer

RYTRAYCASTSPT35

Herstellernummer

RAYCASTSPT35

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...35 mm²

Typ:

T-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...10 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

15...30 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

11...20 mm

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto di derivazione, completo di morsettiera quadripolare, con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6/1kV Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 305x155. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-35 D: 4x1,5-10