Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYGEL300-T RAY GEL 300-T - RAYGEL300-T

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYGEL300-T RAY GEL 300-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Inhalt - 300 g

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654217

Artikelnummer

RYTRAYGEL300-T

Herstellernummer

RAYGEL300-T

Hersteller

RYT

Inhalt:

300 g

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Gel bicomponente incolore, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 300 gr (2 bottiglie da 150 gr). Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .