Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-1.6 RAY ROLL 1.6 NERO (MT 20 PER CONF.) - RAYROLL-1.6

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-1.6 RAY ROLL 1.6 NERO (MT 20 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654620

Artikelnummer

RYTRAYROLL-1.6

Herstellernummer

RAYROLL-1.6

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

20 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

120...120 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 1,6 mm. Ø postrestringimento= 0,8 mm. Spessore postrestringimento= 0,36 mm. Lunghezza= 20 m. Colore nero.